※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の アイタイプ繊維スリング
ラウンドスリング SSタイプ HE-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46165895
品番
HEW0100100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途
一般屋内外での吊り荷作業に。
トラスコ品番
857-4726
材質
芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン
規格
JIS製品
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
1
ベルト幅×厚さ(mm)
48×7