※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46165904 品番PWL0250100
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
縫い目がなく、表面摩耗に優れています。

用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 トラスコ品番857-6719 材質ナイロン 全長(mm)100 タイプ筒状 適合ベルト幅(mm)25 パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする