※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の 繊維スリングアクセサリ
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46165920
品番
PXL0250200
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番
857-6831
材質
ナイロン
全長(mm)
200
タイプ
マジック製
適合ベルト幅(mm)
25
パッド寸法(mm)
幅×厚さ:108×2.1