※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の モンキーレンチ
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46165929
品番
HY-30SH
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途
水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。
トラスコ品番
722-7795
材質
Cr-V
全長(mm)
142
色
青
最大口開き(mm)
8〜30
口開き(mm)
30
注意
※ショートエコワイドはコンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。