※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み管継手(ステンレス) ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46166087 品番VBU-1608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。

用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
呼び径(A)2×25 呼び径(B)2×1 トラスコ品番733-9798 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする