日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの 竹ほうき
手編みガーデンほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46166367
品番
181547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コシの強い天然ヤシ繊維穂先で、屋外のゴミなどの掃除に最適です。
トラスコ品番
149-7715
材質
穂先:ヤシの繊維・ゴム、柄:スチール・ポリプロピレン
長さ(mm)
1350
幅(mm)
200
穂先(mm)
550
繰り返し・詰め替え
対応