曜日別特売
312G TMMATTE 50X30 舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所 46166629

312G TMMATTE 50X30 舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所 46166629
312G TMMATTE 50X30 舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所 46166629

舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード46166629品番312G TMMATTE 50X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。
強度があり衝撃に強いです。
油性インクで文字が書けます。

用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12透明艶消し長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 舞台
その他業種

使いやすい。テープがしっかりとしていて、粘着力があり、また剥がしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする