曜日別特売
TW02R-S 取替え式防じんマスク(セット品)TW02R 重松製作所 46166717

TW02R-S 取替え式防じんマスク(セット品)TW02R 重松製作所 46166717
TW02R-S 取替え式防じんマスク(セット品)TW02R 重松製作所 46166717
TW02R-S 取替え式防じんマスク(セット品)TW02R 重松製作所 46166717
TW02R-S 取替え式防じんマスク(セット品)TW02R 重松製作所 46166717

取替え式防じんマスク(セット品)TW02R

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズS注文コード46166717品番TW02R-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マスク本体TW02、ホルダ・キャップセット#50880、ろ過材R1F(2個)のセット品です。

用途
サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番525-6679セット内容マスク本体TW02 Sサイズ 1個、ホルダ・キャップセット 1式、防じんマスク交換用ろ過材R1F 2個材質接顔体:エラストマーサイズS縦(mm)118横(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46166726
2023-11-04
用途: 以前から使用していたものがモデルチェンジ?
プロボックス株式会社建設業・工事業

以前から使用していたモデルが無くなりこちらの商品に代替えになったようですね
フィルターはそのまま使用できるので問題ないと思います。
色々な現場で活躍したもらったいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする