プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46166830 品番NB B112KE-DN2
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。
狭いスペースでの活用に適しています。
スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。
耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。

トラスコ品番437-7731 幅(mm)38 高さ(mm)102 奥行(mm)16 アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形 接点構成1NO+1NC 保護等級IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする