※ZB
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ZD(ZB) スライドメカ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
150
シリンダー径(Φmm)
50
タイプ
ブッシュ軸受
注文コード
46166845
品番
ZB-50A-150
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・シリンダー径・タイプ
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
150
シリンダー径(Φmm)
50
タイプ
ブッシュ軸受
ロッド径(Φmm)
20
理論推力(N)前進
1960P
種類
ハンド
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
理論推力(N)後退
1640P
駆動源(MPa)
0.15〜0.99