※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の ねじゲージ
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46168774
品番
31100
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
トラスコ品番
823-1951
材質
ゲージ鋼
高さ(mm)
100
奥行(mm)
240
間口(mm)
105
呼び寸法(mm)
M16×0.75
耐荷重(t)
2
ゲージ
2級(従来JIS)