※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法(mm)M10×0.75 ゲージ2級(従来JIS) 注文コード46170384 品番30737
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はピッチ・呼び寸法・ゲージなど172種類から選べます 他の種類を見る

ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。

トラスコ品番823-3038 材質ゲージ鋼 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法(mm)M10×0.75 ゲージ2級(従来JIS)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46171030
2024-09-09
用途:
NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所 様 (製造業)

問題なく使用しています。長年使用するため紙製品の簡易包装ではなくしっかりしたケースに入っていると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする