コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
ワーク落下防止用チェック弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46172156
品番
FPV-M6
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6.5
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.6
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
ろ過度(μm)
25
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)
10(最低)