※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法(mm)M10×1.25 注文コード46175406 品番30719
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はピッチ・呼び寸法など108種類から選べます 他の種類を見る

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。

トラスコ品番823-6193 材質ゲージ鋼 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法(mm)M10×1.25 ゲージ2級(従来JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする