石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4セット) 注文コード46176158 品番P-SSP01H-04
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。
ピンで下地を外貼りできます。
板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。
BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)

用途石膏ボードDIY用。 付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本) トラスコ品番460-8591 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄 長さ(mm)約32 幅(mm)約32 高さ(mm)約32 品名BE-BASE 本体 縦(mm)約14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする