ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの 棚柱・棚受
ダンドリビスの 棚受
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
46176167
品番
P-SSP01CWH-04
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。
カバー着脱時には工具不要です。
用途
BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。
トラスコ品番
461-0061
材質
本体:ABS
長さ(mm)
約50
幅(mm)
約50
色
ホワイト
品名
BE-BASE 専用カバー
奥行(mm)
約50
縦(mm)
約16