ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの 棚柱・棚受
ダンドリビスの 棚受
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2セット)
注文コード
46176176
品番
P-SSP02H-02
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途
石膏ボードDIY用。
付属品
ピン10本、専用ビス2本
トラスコ品番
461-0062
材質
本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄
長さ(mm)
約52
幅(mm)
約52
高さ(mm)
約15
品名
BE-BASE assist 本体
縦(mm)
約15