ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの 棚柱・棚受
ダンドリビスの 棚受
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
46176185
品番
P-SSP02CWH-02
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。
カバー着脱時には工具不要です。
用途
BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。
トラスコ品番
460-8590
材質
本体:ABS
長さ(mm)
約60
幅(mm)
約60
色
ホワイト
品名
BE-BASE assist 専用カバー
奥行(mm)
約17
縦(mm)
約16