TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの 車整備保護カバー/養生用具
TRUSCOの フロアーカバー
自動車用フロアマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46176745
品番
FTM-02
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
従来の紙製品と比較して丈夫です。
ルールタイプでコンパクトです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フロアシート ポリエチレン製 フロント用 ノンスリップタイプ
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
用途
車輌整備、塗装に。
トラスコ品番
206-5405
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.045
色
乳白
縦(mm)
530
横(mm)
420