TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの 車整備保護カバー/養生用具
TRUSCOの ハンドルカバー
自動車用ハンドルカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46176754
品番
PSWC-01
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドルの握る部分のみをカバーします。
2本のゴムでピッタリとフィットします。
車両の移動時に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
用途
輛整備、塗装に。
トラスコ品番
206-5406
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.035
全長(mm)
600
色
透明