TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
フリーハンガーラック用フリーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46176937
品番
FHR-BN
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×14×32
付属品
取付用ねじ2組
トラスコ品番
257-3356
適合機種
フリーハンガーラック
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
高さ(mm)
32
品名
フリーバー
奥行(mm)
14
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
5(/本)