S086-0004 六角ナット(1種・スチール) クロメート TRUSCO 46177034 S086-0004 六角ナット(1種・スチール) クロメート TRUSCO 46177034 S086-0004 六角ナット(1種・スチール) クロメート TRUSCO 46177034

六角ナット(1種・スチール) クロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(940個) 注文コード 46177034 品番 S086-0004
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット1種 トラスコ品番262-4631 材質クロメート ねじピッチ(mm)0.7 呼び径M4X0.70 寸法d(mm)M4X0.70 寸法S(mm)7 寸法B(mm)7 寸法C(mm)8.1 寸法k(mm)3.2 寸法m(mm)3.2 ナット1種 呼び径dM4×0.70 対角(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする