TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール) クロメート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(370個)
注文コード
46177059
品番
S086-0006
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
トラスコ品番
262-4632
材質
クロメート
ねじピッチ(mm)
1
呼び径
M6×1.00
寸法d(mm)
M6×1.00
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.5
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
5
ナット
1種
呼び径d
M6×1.00
対角(mm)
10