S101-0003 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177305 S101-0003 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177305 S101-0003 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177305

Uナット(1種・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1700個) 注文コード 46177305 品番 S101-0003
参考基準価格(税別)¥263,100 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
片面のみ面取りしてあります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2047 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.5 呼び径M3×0.50 寸法d(mm)M3X0.50 寸法S(mm)5.5 寸法h(mm)3.2 寸法m(mm)2.7 ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする