TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
Uナット(1種・ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
46177314
品番
S101-0004
参考基準価格(税別)
¥132,280
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
片面のみ面取りしてあります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2044
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4×0.70
寸法d(mm)
M4X0.70
寸法S(mm)
7
寸法h(mm)
3.8
寸法m(mm)
3
ナット
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
7