※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S101-0005 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177330 S101-0005 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177330 S101-0005 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177330

Uナット(1種・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(670個) 注文コード 46177330 品番 S101-0005
参考基準価格(税別)¥88,640 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
片面のみ面取りしてあります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2048 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.8 呼び径M5×0.80 寸法d(mm)M5X0.80 寸法S(mm)8 寸法h(mm)4.6 寸法m(mm)3.9 ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする