※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
Uナット(1種・ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
46177348
品番
S101-0008
参考基準価格(税別)
¥23,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
片面のみ面取りしてあります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2046
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
1.25
呼び径
M8×1.25
寸法d(mm)
M8×1.25
寸法S(mm)
13
寸法h(mm)
7.3
寸法m(mm)
6.1
ナット
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
13