TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46178294
品番
EGW-PN600T-BK
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
326-8839
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
450
品名
上部パンチングパネル 600X450
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
15