※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの 雑用チェーン
ユニクロビクターカットチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46178364
品番
TIV12UC-5M
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番
346-7728
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
全長(m)
5
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.19
内長P(mm)
17.6
内幅W(mm)
3.5