TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの 雑用チェーン
ユニクロビクターカットチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46178389
品番
TIV16UC-1M
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番
346-7725
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
全長(m)
1
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.29
内長P(mm)
22.8
内幅W(mm)
4.5