TIV20UC-3M ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO 46178459 TIV20UC-3M ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO 46178459

ユニクロビクターカットチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46178459 品番 TIV20UC-3M
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。

用途間仕切り・転倒防止。 トラスコ品番346-7730 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 全長(m)3 線径d(Φmm)2 使用荷重(kN)0.58 内長P(mm)28 内幅W(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46178337
2024-12-11
用途:
脱落防止

品質問題ありませんでした。
ただ思ったより小さかったので買い直しですね...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする