TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの 雑用チェーン
ユニクロチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46178547
品番
TIL212-2M
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途
連結部品・吊下げ用
トラスコ品番
367-1120
材質
スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
全長(m)
2
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.04
内長P(mm)
7.7
内幅W(mm)
3