TIL20S-3M ユニクロチェーン TRUSCO 46178678 TIL20S-3M ユニクロチェーン TRUSCO 46178678

ユニクロチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46178678 品番 TIL20S-3M
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。

用途連結部品・吊下げ用 トラスコ品番367-1106 材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ 全長(m)3 線径d(Φmm)2 使用荷重(kN)0.07 内長P(mm)20.3 内幅W(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする