※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46178854 品番 TSV12SUS-1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。

トラスコ品番363-1491 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ 全長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.2 使用荷重(kN)0.08 内長P(mm)17.6 内幅W(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする