※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの 雑用チェーン
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46178897
品番
TSV12SUS-10M
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
トラスコ品番
363-1500
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
全長(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.08
内長P(mm)
17.6
内幅W(mm)
3.5