※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46178906 品番 TSV16SUS-1M
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。

トラスコ品番363-1496 材質ステンレス(SUS304) 全長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.15 内長P(mm)22.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする