※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの 雑用チェーン
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46178940
品番
TSV16SUS-5M
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
トラスコ品番
363-1493
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.15
内長P(mm)
22.8