※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46179064 品番 SCWSF100-60
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。
スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。

用途屋外での吊金具として。 トラスコ品番364-5271 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)0.6 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする