※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46179195 品番 SCW081X5M
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)

用途
落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。
自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
トラスコ品番364-5299 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)5 使用荷重(kg)20 ロープ径(Φmm)0.81 加工ほつれ止め 端末スリーブなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
商品の一部品
製造業

やわらかい。
もう少し撚り数の少ない物が欲しかったが、撚り数を表記していないので
試しに購入してみたが、思った以上に柔らかいので使用できなかった
撚り数の表記はしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする