ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46179554 品番 SRCWS1.0X1M
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。

用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。 付属品スリーブ(ステンレス)×2個 トラスコ品番364-5755 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304) 長さ(m)1 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1
注意
※当シリーズ、ワイヤ径2.0Φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5Φ以上はアルミスリーブになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする