※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46179755 品番 SRCWS2.5X1M
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。
細くても強度があり目立ちません。

用途
墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。
スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個 トラスコ品番364-5749 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム 長さ(m)1 使用荷重(kg)160KG ロープ径(Φmm)2.5
注意
※当シリーズ、ワイヤ径2.0Φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5Φ以上はアルミスリーブになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする