TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46179807
品番
SRCWS3.0X1M
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。
細くても強度があり目立ちません。
用途
墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。
スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品
スリーブ(アルミ)×2個
トラスコ品番
364-5778
材質
本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
長さ(m)
1
使用荷重(kg)
250KG
ロープ径(Φmm)
3
注意
※当シリーズ、ワイヤ径2.0Φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5Φ以上はアルミスリーブになります。