※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスカットチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46179965 品番 TSIL14-3M
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
リンク:未溶接のため加工しやすいです。

トラスコ品番364-1515 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ 全長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.4 使用荷重(kN)0.05 内長P(mm)7.3 内幅W(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする