※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの 雑用チェーン
ステンレスカットチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46179974
品番
TSIL14-5M
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
リンク:未溶接のため加工しやすいです。
トラスコ品番
364-1521
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
全長(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.4
使用荷重(kN)
0.05
内長P(mm)
7.3
内幅W(mm)
3.2