※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの 雑用チェーン
ステンレスカットチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46180017
品番
TSIL16-5M
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
リンク:未溶接のため加工しやすいです。
トラスコ品番
364-1513
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
全長(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.03
内長P(mm)
16.8
内幅W(mm)
5