トラスコ品番361-9825
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1500
タイプ単体型
奥行(mm)343
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×343×1500
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)700
棚板内寸・間口(mm)862