M1-6343-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180769 M1-6343-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180769

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46180769 品番 M1-6343-SB
参考基準価格(税別)¥26,070 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

トラスコ品番361-9816 用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1800 タイプ単体型 奥行(mm)443 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×443×1800 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)700 棚板内寸・間口(mm)862

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする