※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用 立掛け仕切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46180970
品番
PEW-5TS
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。
2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
付属品
蝶ねじ(2本)
トラスコ品番
386-3455
材質
スチール:ユニクロメッキ
高さ(mm)
362.2
奥行(mm)
425