※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-1572KS-W フェニックスワゴン 省音 立掛け用 TRUSCO 46180997 PEW-1572KS-W フェニックスワゴン 省音 立掛け用 TRUSCO 46180997

フェニックスワゴン 省音 立掛け用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46180997 品番PEW-1572KS-W
参考基準価格(税別)¥77,840 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。
長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。
三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。
中間棚の位置は自由に変更できます。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

用途
工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番386-3457 セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ) 寸法(mm)こぼれ止め高さ:50 ホワイト 高さ(mm)1500 奥行(mm)500 間口(mm)840 段数2段 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※ワゴンの強度を保つために、棚板は必ず2枚以上取り付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする