TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの フラットタイプ
2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46181024
品番
24S-81
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
トラスコ品番
420-0768
材質
スチール、ユニクロメッキ
色
無地
寸法L1(mm)
120
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2